Beli meiji spray gun f110 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- Wipro Spray Gun Iwata Type (Alat Semprot Cat)atribut:
- Color: Silver-Gold
- Type: Iwata
- Oprating Pressure (bar): 3.0-4.0
- Optional Nozzle Range (mm): 1.0-2.0
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
- Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)atribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
- TONATA Fire Extinguisher Box (Kotak APAR)Deskripsi:Boks APAR untuk ukuran APAR 4.5 kg, 5 kg.Menggunakan kaca di bagian depan (pintu) dilengkapi kunciatribut:
- Material: Mild Steel Plate
- Paint Finish: Powder Coating Color Red
- AS ONE Medicine Cup Stainless Steelatribut:
- AS ONE Part Number: 2-9547-02
- Full Water Capacity (ml): 125
- Type: Medicine distribution type
- Volume (ml): 100
- TONATA Segitiga APARDeskripsi:Segitiga APAR Tonataatribut:
- Thickness (mm): 2
- Printing: UV Printing
- Meiji Hand Spray Gun for Self-Repair (Alat Semprot Cat)Deskripsi:Lightest in its class with a simple and compact body! Improves atomization at low pressure and optimizes the amount of ejection. A spray gun dedicated to spot repair with outstanding functionality such as a finely adjustable pattern control valve.atribut:
- Suitable For: 1G-2; 1G-2U; 2GD; 4GD; 4GF-U; 4GB-U; 4GPA-U; 4G-TA; 6CP
- BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)Deskripsi:T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) standatribut:
- Specifications: Proguard Black Dyeing Process
- Shaft Length (mm): 39
- TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Deskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Yilida Centrifugal Blower (Blower Sentrifugal)Deskripsi:Centrifugal blower merk Yilida ini biasa digunakan untuk AHU.Sudah termasuk dengan motor 450 Watt, 1 Phase dengan kondisi terpasang.Blower ini memiliki 3 speed (high, medium dan low) yang dapat disetel ketika penyambungan kabel sesuai dengan performa yang diinginkan/ dibutuhkan user.Harga diatas sudah termasuk untuk ongkos peti kayu sebagai komitmen kami untuk menjaga keamanan barang selama diperjalanan.
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun F-ZERODeskripsi:F-ZERO memberikan kualitas semprotan ideal dengan mengoptimalkan kontrol partikel sebagai bentuk teknologi terbaru kami.Cocok untuk pekerjaan teknik maupun pengecatan yang sensitif.atribut:
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Hand Spray Gun F410 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- Meiji Automotive Refinishing Spray Gun FINER II PlusDeskripsi:This Hand spray gun series are possible to spray wide range between touch-up and block pain due to adjusting spraying pattern width. Nwe design of air cap and fluid nozzle realizeds higher atomization.atribut:
- Nozzle bore (mm): 1.4
- Spraying pressure: 0.2MPa
- Spray Distance (mm): 200
- Air Consumption (L/minute): 220
- Paint Spraying Volume (ml/minute): 140
- Maximum effective pattern width (mm): 300
- Standard paint cup: TG-2U, 2GD, 4GD,4GF-U, 4GB-U, 4GPA-U, 4G-TA
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
Daftar Harga meiji spray gun f110 Terbaru October 2026
| Meiji Hand Spray Gun Only (Alat Semprot Cat) | Rp1.199.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp1.999.900 |
| Meiji Spray Gun | Rp299.900 |
| Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat) | Rp299.900 |
| Wipro Spray Gun Iwata Type (Alat Semprot Cat) | Rp369.900 |
| Meiji Spray Gun Extension F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp8.599.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat) | Rp1.499.900 |
| TONATA Fire Extinguisher Box (Kotak APAR) | Rp699.900 |
| AS ONE Medicine Cup Stainless Steel | Rp179.900 |
| TONATA Segitiga APAR | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002710-1.jpg)
/P101002706-1.jpg)

/P103077028-1.jpg)
/P103077019-1.jpg)
/jkP101002704-11.jpg)
/P101002707-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Fire%20Extinguisher%20Box%20(Kotak%20APAR)/3oP111128132-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Tanda%20Petunjuk%20Kebakaran/TONATA%20Segitiga%20APAR/2iP108165090-5.jpg)


/iuP110508678-1.jpg)
/7vP105593283-1.jpg)
/ifP105678663-9.jpg)
/8sP110086316-1.jpg)

/P101002709-1.jpg)

/44P106578148-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)